クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の 単眼鏡/双眼鏡
クリアー光学の 双眼鏡
コンパクトダハ双眼鏡
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49320154
品番
B-D821
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
倍率(倍)
8
レンズ径(Φmm)
21
付属品
ケース、ストラップ
寸法(mm)
90×61×34
質量(g)
169
視界
(実視界)7°
アズワン品番
64-5277-26
1000m先の視野(m)
123
明るさ
6.9
ひとみ径(Φmm)
2.6