クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の 単眼鏡/双眼鏡
クリアー光学の 双眼鏡
コンパクトダハ双眼鏡
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49320163
品番
B-D1021
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
倍率(倍)
10
レンズ径(Φmm)
21
付属品
ケース、ストラップ
寸法(mm)
90×61×34
質量(g)
171
視界
(実視界)6.5°
アズワン品番
64-5277-27
1000m先の視野(m)
114
明るさ
4.4
ひとみ径(Φmm)
2.1