クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の 単眼鏡/双眼鏡
クリアー光学の 双眼鏡
双眼鏡(固定焦点)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49320188
品番
B-FC521
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピント合わせ不要。
倍率(倍)
5
レンズ径(Φmm)
21
寸法(mm)
95×90×37
質量(g)
186
視界
(実視界)9.4°
材質(レンズ)
BaK4プリズム
アズワン品番
64-5277-29
1000m先の視野(m)
164
明るさ
17.6
ひとみ径(Φmm)
4.2