クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の 単眼鏡/双眼鏡
クリアー光学の 双眼鏡
双眼鏡(固定焦点)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49320197
品番
B-FC821
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピント合わせ不要。
倍率(倍)
8
レンズ径(Φmm)
21
寸法(mm)
85×95×37
質量(g)
169
視界
(実視界)8.2°
材質(レンズ)
BaK4プリズム
1000m先の視野(m)
143
明るさ
6.9
ひとみ径(Φmm)
2.6