スクリュートップキーパー

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49321457 品番 B-2270KN
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

シリコーンパッキンで完全密封。気になる汁漏れやニオイ漏れを強力密封。パッキンはシリコーン製なので耐熱性があり、熱湯消毒も可能です。
抗菌加工。パッキンを除くフタ・本体には、人体に安全な無機系の抗菌加工を施しました。いつも衛生的にお使いいただけます。
電子レンジ・食洗機使用OK!耐熱性がありますので、電子レンジ、食器洗い乾燥機にもご使用いただけます。
システム設計。浅型を2つ重ねると深型の高さにピッタリ。収納時の整頓を考慮したシステム設計です。
高い収納性。使わない時は入れ子にしてコンパクトにできるので、収納場所のスペースを取りません。
クイック開閉設計。フタは約1/6回転で開閉できます。フタの外周にはすべり止めを4箇所に配置し、グリップ感を高めました。また1.2Lの大きいサイズのフタは中央を握りやすい形状にしています。
視認性の向上。フタ・本体の透明性が高く、内容物の確認を容易にできます。冷蔵庫の奥にあっても一目で分かります。

材質本体・フタ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン 容量(mL)250 質量(g)42 タイプ250浅型 寸法(Φ×高さH)(mm)91×60 形状丸形 電子レンジ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49321457
2021-10-30
用途:
ヨーグルトやスープを入れるのに
教育・研究機関

漏れることなくスープやヨーグルトなど持ち運べます。便利です。

対象商品:
49321466
2020-10-18
用途:
パンの材料を入れている。
その他業種

蓋が回しやすく便利。メモリもついているし中身がq見えるのもいいと思う。

対象商品:
49321502
2020-02-22
用途:
食品の保存
製造業

駄菓子を中に入れ、居間のテーブルの上に置いていると、知らない内に中身が無くなっています。
深型は径が小さく、女性や子供でも開け閉めし易いので、良いと思います。もう少し可愛いデザインが在れば、また買います。

対象商品:
49321475
2019-09-09
用途:
汁けのある料理の冷蔵庫保存
その他業種

ガラス製品を使うことが多かったのですが重さや破損が気になり始めて、密プラスチック製品を探しましたが、こちらの密閉度やフォルムが気に入って使っています。

対象商品:
49321518
2018-10-21
用途:
ミックス粉の混合・保管

1500mlは近所の店舗にも置いていないので助かります。シリコーンのパッキンは大口径ほど効果的に締まるので、大型容器はこのシリーズ一択です。

1人が参考にしています
対象商品:
49321502
2018-05-08
用途:
透明石けん作り
サービス業

ちょうど1人分の量を作れ、そのままお持ち帰り頂ける大きさでとても良かったです。

対象商品:
49321457
2017-10-15
用途:
保存に
製造業

1000深型とともに購入しました。
1000や250のものは近所で手に入らないサイズで、しかもお安く購入出来てよかったです。
使い心地もよいので追加で購入しようかと思います。
ありがとうございました!

対象商品:
49321502
2017-10-10
用途:
液体を保存、持ち運び
製造業

1L入る深型の容器が欲しくて近所の店で探したのですが無いんですよね。
こちらで安く購入できて助かりました!
液体も漏れることなく使用できています。
ありがとうございました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする