- アイアンペイント ターナー色彩 49321728 - アイアンペイント ターナー色彩 49321728 - アイアンペイント ターナー色彩 49321728

アイアンペイント

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500mL) 注文コード 49321728 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

塗るだけで鉄や金属のような質感が表現できる水性ペイント「ターナーアイアンペイント」。アイアン風の家具や雑貨へのリメイクにおすすめです。

用途
木部、硬質塩ビ、紙、ダンボール。
金属・ガラス等の場合は下塗りとしてマルチプライマーを使用。
使用方法
(1)使用前によくかき混ぜてください。
(2)希釈せずに使用してください(塗りにくい場合は水で0〜5%程度薄めます)。
(3)刷毛や筆に塗料をとり、部材に対して軽くトントンとたたくように塗ります。表面が少しデコボコに見えるように塗ってください。
アイアンブラック 主な用途木、紙、ガラス アズワン品番64-5139-21 危険物の類別非危険物 特性プライマー 塗り面積(1回塗り)(m2)5〜6
注意
※より本物のように仕上げるには少し厚めに塗る、もしくは2度塗りがおすすめです。

商品説明動画

[ターナー公式]アイアンペイント 鉄風塗料
この動画は、30人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49321685
2025-03-23
用途:
アイアン製雑貨の塗装、エイジング塗装
製造業

光過ぎず、ナチュラルなアイアンの風合いを感じる。
アーミーcolorに合わせてもカッコいい色でとても氣に入りました。

対象商品:
49321712
2024-05-01
用途:
店舗の金属部 部分塗装
藤井塗装株式会社 様 (建設業・工事業)

お客様より真鍮色の塗装の依頼で注文しました。店舗の金属部の部分塗装に使用します。ターナーの市販品で塗装が出来るので助かります。市販品なので補修用の塗料が手に入りやすいので嬉しいですね。

対象商品:
49321703
2024-05-18
用途:
ドアノブ
株式会社RO-KU GROUP 様 (サービス業)

質感が最高に良くイメージ通りアンティークに仕上がりました

対象商品:
49321676
2023-03-06
用途:
照明器具の塗装
エスペランス 様 (飲食業)

エイジング加工が、塗るだけでできるので、とても便利。
他の色も試してみたいです。

対象商品:
49321685
2022-04-15
用途:
フラワーポットのアンティーク仕上げ
株式会社グランツ 様 (不動産業)

思った通りの質感を出せて大満足です。蓋が開きにくかったので少し焦りました。
今度は別の色にも挑戦します。

1人が参考にしています
対象商品:
49321737
2021-12-08
用途:
塗装
サービス業

濃くも薄くも自由自在。ぼてっと厚塗りあるいは薄くサラッと塗るのもどちらも良い仕上がりになります。水性なので刺激的な臭いも無しで助かります。色数がもう少し有ると良いなあと思います。

対象商品:
49321703
2022-02-14
用途:
古くなった陶器のポストに塗装
その他業種

長年使ってきた陶器のポストを塗り替えました。銅像風になりました。

対象商品:
49321667
2022-01-05
用途:
木部の塗装に使用
建設業・工事業

鉄っぽく見えて重厚な感じに仕上がりました。次はキッチンテーブルの柱脚部に塗装を予定しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする