フロアーブライトS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4.5kg) カラクリート緑 注文コード49321825 品番BPB-10-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はなど26種類から選べます 他の種類を見る

工場・倉庫などに使われているカラクリート・フェロコンなどの硬質床専用の艶出しメンテナンス材です。
簡単な作業で美しく清潔な床を長期間保つことができます。また特殊水性樹脂を使用し、無臭、引火の心配もありません。
作業は簡単、乾燥も20〜30分と早いので短時間で仕上がります。
硬質床の色を生かした艶のある自然な色調に仕上がります。また、フロアーブライトシーラーは、落ち着いた光沢を出します。
月に一回程度の塗布で美しさを常に維持できます。
ヒールマークや汚れが付きにくくなり、美しさを保てます。
床の表面を被膜が覆い、床からのホコリの発生を防止します。
1m2当たりの材料使用量が少なく安価なメンテナンス材です。
水性で安全に作業でき、使用した用具は水洗いできます。

カラクリート緑 用途カラクリート、フェロコンなどの硬質床の艶出しに。色ムラやエフロレッセンスの解消に。 タイプスタンダード(半光沢) 塗布面積(m2/缶)75〜90(2〜3回塗)(使い込んでいる滑らかな床) 主な用途 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※使用前に材料を良く振って(撹はんして)均一にしてから使用してください。
※フロアーブライトを付けたフロアーブライト専用塗布器を良くしぼり、薄く均一に塗布してください。しぼらずに塗布したり、一度に厚塗りすると下地
の吸い込み差が色の濃淡として出たり、色のムラを起こすことがあります。
※フロアーブライトS・H・G・C・Mは屋内専用のメンテナンス材です。屋外施設での使用や業務用厨房など、常時、水や油を使用する場所への施工は避けてください。
※下地コンクリートおよび硬質床材は、打設後夏場2週間以上、冬場3〜4週間以上気乾養生したものとしてください。材令が若い時に塗布した場合
にはフロアーブライトが健全な塗膜にならず、耐久性低下や接着不良を招きます。特に耐水性は極端に低下します。(シート養生した場合や、密閉し
た部屋ではこれより長く必要な場合があります。)
※湿度の高い場合(80%以上)や、気温が5℃以下の際は、施工しないでください。
※風通しが悪い場合には、乾燥が遅れ、場合によっては色ムラを起したり、剥離しますので送風機などで風を送って乾燥を促進させてください。
※材料のしずくをそのままにしておきますと色が濃く残ります。必ず直ちに拭きとってください。
※作業に使用した用具はすべて水洗いできます。
※材料は、密栓して保管してください。一度缶から出した使用残りの材料は元の缶には戻さないでください。
※耐水性が必要な場合には、塗膜後、風通しの良い状態で5日以上(20℃の場合)乾燥させてください。養生中は結露しないよう注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする