曜日別特売
FCL40EDC/38PDZ 東芝 蛍光灯ランプ メロウZプライド 東芝ライテック 49322035

東芝 蛍光灯ランプ メロウZプライド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード49322035品番FCL40EDC/38PDZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
種別40形電球の種類蛍光灯ランプ口金G10q定格ランプ電力(W)38適合(点灯管)FG-4P、(電子点灯管)FE4P質量(g)275内径(Φmm)315管径(Φmm)29外径(Φmm)373全光束(Lm)3070定格寿命(時間)15000ランプ電流(A)0.425光色Clear-DayLight
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする