ベルトン CLタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000 注文コード49322044 品番B-10CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,300
この商品は無負荷回転数など3種類から選べます 他の種類を見る

本体表面は高級感のあるバフ研磨仕上げで、従来ベルトンと比べて外観のデザインを一新。
新素材ブレード採用による、エアモータの長寿命化を実現。
曲面研削・軽研削。オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。
角度調整で作業率アップ。作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。
ベルト速度の調整。アジャストバルブをドライバーで調節し、空気流量を変えることで、回転数を調整できます。
簡単ベルト交換。研磨ベルトの交換が簡単に行えます。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000 付属品研磨ベルトZ #60×10mm:2本(内1本本体装着)、研磨ベルトZ #80×10mm:1本、#100×10mm:1本、#120×10mm:1本、六角棒スパナ1.5mm、4mm:各1本 トラスコ品番827-9356 本体質量(kg)0.9 ベルト速度(m/min)1120 空気消費量(m3/min)0.4 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6] 研磨ベルト寸法(mm)10×330 振動3軸合成値(m/s2)1.21

商品説明動画

バリ取りや仕上げ研磨に! 空気式ベルトサンダ ベルトン B-10CL、B-20CL、B-30CL
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする