- 交換車輪セット イス 作業用 タイヤ付き用 モノタロウ 49322087 - 交換車輪セット イス 作業用 タイヤ付き用 モノタロウ 49322087

交換車輪セット イス 作業用 タイヤ付き用

(21件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49322087 品番-
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途タイヤ付き作業用イス専用の交換用車輪。 セット内容車輪×4個(取付用割ピン、ワッシャー付) 材質(車輪)樹脂
注意
※交換用専用車輪ですので違う用途で使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
お気に入りの作業椅子の車輪交換
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から使用していた高さ調節ダンパー・サスペンション付き作業椅子のプラ製幅広タイヤ2個が裂けてしまい作業性が悪くなったので、モノタロウ製品に買い換えようかと思ったが、補修用タイヤ4個セットを発見! 早速取り寄せて、フィテイングを調査、車輪中央部のカラー30mm×2個をパイプから切出し、プレーンワッシャー数枚を付け足して、4輪スタイルで復活! コスパ最高のパーツでお気に入りの作業椅子を使い続けることが出来るのは嬉しい

2026-01-20
用途:
農作業用ののコロ交換。
建設業・工事業

長年使った車輪が壊れたので交換。大きさが不明で、写真を見て注文。ピタリでした。不良になった1個交換しました、残りは予備で保管。安価で修理できました。

1人が参考にしています
対象商品:
49322087
2024-07-18
用途:
イス 作業用 タイヤ付き用の予備様に
サービス業

イス 作業用 タイヤ付き用の予備様にと思って購入したのですが、イス 作業用 タイヤ付き用を座ると長さと幅が狭くて安定性が悪いので 予備タイヤを使用して購入したイス 作業用 タイヤ付きより全体に一回り大きいのを作成をした結果は安定性が出来て楽になり草取りや低い収穫物も楽に出来ます、工夫した所は長く座ると尻が痛く成らない様に木材板じゃ無くて発砲スチロールを圧縮したスタロイを使用したので尻は痛く成りません、購入した本体も家内が使用するのでタイヤの長さ・幅・と高さを寸法アップしたので家内はこれで大丈夫と の事です。

対象商品:
49322087
2022-04-23
用途:
農作業苗管理
名古屋商店 様

壊れた車輪を交換して新品同様に使用しています。価格もおてごろです。

対象商品:
49322087
2022-02-04
用途:
イチゴ、収穫作業よう台車を、自作しています。
その他業種

イチゴ作業台車を自作しています。5年ぶりに、4だい、です。
前の注文と品質がかわらなくて
良かったです。ながく、変わらないでください。

1人が参考にしています
対象商品:
49322087
2021-06-02
用途:
運搬
建設業・工事業

多少、仕上げが雑な感じは有りますが、使用に差し支え有りません。価格から考えると満足してます。

対象商品:
49322087
2021-04-23
用途:
畑で作業する時
細渕農園 様 (農・林・水産業)

今までホームセンターで作業椅子は売ってて、腰の悪い私には重宝して使っていたけれど、タイヤが一年位でダメになるのです。
そうして使え無くて溜まった椅子が何と5台!
勿体ない!タイヤさえ変えられたら使えるのにとずっと思ってました!農家仲間にモノタロウを紹介して貰い見たら、替えのタイヤが有るじゃ無いですか!
取り急ぎ2セット買ってみました。
幅も高さもピッタリ!
オマケに使える部分と合わせたら、3台復活しました!
有難う御座います!

1人が参考にしています
対象商品:
49322087
2020-12-17
用途:
作業用椅子台車のスペアタイヤとして。
農・林・水産業

いちごの高設栽培用の作業用椅子のスペアタイヤがメーカーの倒産で入手困難となり、通販サイト色々探してモノタロウで見つけました。まずは1セット購入、まったく同じ物でしたのであらためて大量購入しました。価格も従来の半額ほどになりました。永く取扱っていただきたいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
車輪の外径、リム幅、ボス幅 及び 穴径 を教えて下さい。
回答:
本商品は下記商品専用の車輪でございます。

モノタロウ イス 作業用 タイヤ付き
注文コード 48640838 品番 -
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/4864/0838/
そのため部品の寸法、形状等の仕様のお問合せには対応しておりません。
2023-09-06
質問:
ピン、ワッシャーのみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-09-06
質問:
ストッパーをつけたいのですが取り扱いありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-09-06

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする