ジーマックス
ジーマックスの 電子部品(オンボード)
ジーマックスの 機構部品(電子部品)
ジーマックスの 機構部品(電子部品)その他関連用品
ペルチェモジュール GL-IIシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49322148
品番
FPH1-12703AC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
種類
その他
最大電圧(V)
15.7
最大電流(A)
3
吸熱量(W)
(27℃/50℃)29.8/32.5
温度差(℃)
(27/50)70/77
抵抗(Ω)
4.0±10%