ジーマックス
ジーマックスの 電子部品(オンボード)
ジーマックスの 機構部品(電子部品)
ジーマックスの 機構部品(電子部品)その他関連用品
ペルチェモジュール GL-IIシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最大電流(A)
8.5
注文コード
49322193
品番
FPH1-1708NC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大電流
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
種類
その他
最大電圧(V)
2.1
最大電流(A)
8.5
吸熱量(W)
(27℃/50℃)10.3/11.3
温度差(℃)
(27/50)70/77
抵抗(Ω)
0.2±10%