ジーマックス
ジーマックスの 電子部品(オンボード)
ジーマックスの 機構部品(電子部品)
ジーマックスの 機構部品(電子部品)その他関連用品
ペルチェモジュール GL-IIシリーズ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49322202
品番
FPH1-3102NC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
種類
その他
最大電圧(V)
3.8
最大電流(A)
2
吸熱量(W)
(27℃/50℃)4.4/5.0
温度差(℃)
(27/50)70/77
抵抗(Ω)
1.65±10%