M-3.00 ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ 49322516 M-3.00 ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ 49322516

ピンゲージ バラ 鋼製

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49322516 品番 M-3.00
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的な鋼製ピンゲージです。

呼び径(mm)3.00 ゲージ長さ(mm)50 用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。 材質 真円度・円筒度(μm)1.5 精度(μm)±2 硬度HRC58以上
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※保管や使用する場所の温度差により精度が変化しますので、温度ならしを行ってください。
※測定面や製品自体にカエリなど出ている場合はヤスリ等で除去してから作業を行ってください。
※製品はウエス等できれいに拭き取り、防錆油をつけて保管してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49322568
2021-04-14
用途:
寸法測定時、ワークの円弧面の固定に使用した。
製造業

購入したピンゲージが確実な品質なものでしたので、ワークはしっかり固定され、安定して測定することができました。

2人が参考にしています
対象商品:
49322638
2021-03-08
用途:
穴の測定に
製造業

穴の測定に使用。このサイズはそれなりに使用すると思いますが、精度±2μm程度で十分なので、安いこの商品を購入。普通のピンゲージです。

1人が参考にしています
対象商品:
49322586
2020-07-27
用途:
商品の寸法測定
有限会社テックマネージメント 様

寸法精度も問題なくかつとても安価なのでこちらの商品を購入しました。寸法を当たる穴径がまちまちなので全部購入するとかなりの高額になりますが現場ですぐに確認するために必要なので安く購入できるのは助かります。

対象商品:
49322577
2020-06-30
用途:
軸穴通りゲージとして

価格が安いので精度はあまり期待していなかったのですが、しっかりと精度が出ており感動しました。
Φ5.0の物を購入しましたが、実測で4.999〜5.000mmでした。

1人が参考にしています
対象商品:
49322577
2020-03-24
用途:
金属加工時の孔径確認

ゲージセットの紛失した数値のものの代替に購入。必要十分な精度を持っているので問題無し。アルミに使えばキズが付くのは当然、セラミックを使おう。評価を下げる前に、用途に応じた材質のものを購入すべし。

2人が参考にしています
対象商品:
49322473
2021-01-05
用途:
製品検査

精度は問題ありませんでした。
価格も手ごろで良かった。

対象商品:
49322473
2020-07-25
用途:
ゲージ
テクノワン 様

この金額でしたら大変良いと思います。予備系も揃っている。

対象商品:
49322656
2019-12-14
用途:
検査治具

ピンゲージとして使いのではなく、タッチパネルの検査治具として購入しました。
ハンコのような使い方です。
価格も安く、サイズをそろえました。
引き続き販売をお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする