T-TR01-2300BK トリプルタップ エレコム 49322884

T-TR01-2300BK トリプルタップ エレコム 49322884
T-TR01-2300BK トリプルタップ エレコム 49322884

トリプルタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49322884品番T-TR01-2300BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。

適合(電気用品安全法)PSE材質(本体)ユリア樹脂、(差込口)ユリア樹脂ブラック質量(g)40定格125V・15A・1500W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×49×26プラグ2ピン差込口3個口差込口形状(本体)2ピン
注意
※使用可能地域/本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49322884T-TR01-2300BK31339184T-TR01-2300BKT-TR01-2300BK コンセントタップ 3個口 2P 3方向に分配 トリプルタップ エレコム 31339184コンセントタップ 3個口 2P 3方向に分配 トリプルタップエレコム1個
269
税込296
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする