JO-1285 あしばジョイントアンカー サンコーテクノ 49323225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JO-1285 あしばジョイントアンカー サンコーテクノ 49323225
JO-1285 あしばジョイントアンカー サンコーテクノ 49323225

あしばジョイントアンカー

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
首下長(mm)85
内容量1箱(20本)注文コード49323225品番JO-1285
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。
逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。
アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。
アンカー穴補助が簡単にできる。
目視確認が簡単にできる。

用途コンクリート用ねじ径W1/2外径(mm)(アンカー)14.0長さ(mm)(埋込み)55以上ねじ長さ(mm)20穿孔径(mm)12穿孔深さ(mm)95材質スチール製/三価クロメート処理タイプJO/ねじ固定式二面幅(mm)19首下長(mm)85適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アンカー選定の際には必ず仕上材の厚みを確認してください。
※一度使用したアンカー及び下穴は再使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49323216
2023-05-12
用途: 足場繋ぎ

工程が少なくすみとても重宝してます、もう少しお安いと助かりますが
まぁ納得がいく商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1980:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする