※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JO-12105 あしばジョイントアンカー サンコーテクノ 49323234 JO-12105 あしばジョイントアンカー サンコーテクノ 49323234

あしばジョイントアンカー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 49323234 品番 JO-12105
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。
逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。
アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。
アンカー穴補助が簡単にできる。
目視確認が簡単にできる。

ねじ径W1/2 外径(mm)(アンカー)14.0 長さ(mm)(埋込み)55以上 ねじ長さ(mm)20 穿孔径(mm)12 穿孔深さ(mm)115 用途コンクリート用 材質スチール製/三価クロメート処理 タイプJO/ねじ固定式 二面幅(mm)19 首下長(mm)105 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)14.1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アンカー選定の際には必ず仕上材の厚みを確認してください。
※一度使用したアンカー及び下穴は再使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49323216
2023-05-12
用途:
足場繋ぎ

工程が少なくすみとても重宝してます、もう少しお安いと助かりますが
まぁ納得がいく商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1980:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする