JST(日本圧着端子製造)
JST 基板用コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
注文コード
49323427
品番
01R-MWPV-SSRR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:1●ジェンダー:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:MWPV●併用:7 mm、取り外し可能圧着電線対電線コネクタ●ボディ向き:ストレート●幅:12.85mm●ハウジング材質:PBT