画像準備中

スミハットSAX2S-A(シールド付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 色(帽体)キイロ 注文コード49323602 品番SAX2S-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

軽量コンパクト。疲れにくく、抜群の被り心地。
透明バイザーの採用で、上方向の視認性を確保。
軽くて扱いやすいコンパクトシールドで、クリアーな視界を保てます。紫外線を99%カットし、屋外での作業にも対応しています。
超薄型エアシートの採用と新デザインにより、衝撃吸収と帽体内のクリアランスを両立させました。空気の流れをスムースにして帽体内のムレを低減しています。従来の発泡ライナーの代替として、断熱効果を維持しながら、臭いの吸着や汚れの低減効果が期待できます。

色(帽体)キイロ シールド 衝撃吸収ライナーSXエアシート 通気孔無し ひもタイプ(耳ひも)S耳ヒモ標準、(アゴひも)OMバンド標準<ワンタッチ式> 材質ABS樹脂、(バイザー・シールド)PC樹脂 仕様超薄型エアーシート 質量(g)454 内装SX2 バイザーグレースモーク 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49323593
2017-01-19
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

シールド付だけど、シールド無しとほとんど変わらない軽量。
かぶり心地は良いです。軽量の為か、シールドは平面的なもので
視界に少し歪を感じる。長時間シールドを出しっぱなしで使う
場合は快適度が落ちるかもしれない。作業の中で、予期せず
シールドが必要な時がたまにあり、短時間でぱっと使うのには
大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする