曜日別特売
CS311 サービスボードセット(シャッター付)(CS311C+C50B) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49323742

CS311 サービスボードセット(シャッター付)(CS311C+C50B) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49323742
CS311 サービスボードセット(シャッター付)(CS311C+C50B) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49323742

サービスボードセット(シャッター付)(CS311C+C50B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷お客様組立品9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード49323742品番CS311
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

壁面収納で省スペース&作業効率アップ!!
付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。
付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。
フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。
横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。
軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。
ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。
信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。
キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。
プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。
付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。
様々な場面で活躍する充実の9.5sq.セット。

セット内容
(ソケットセット:6角・ホルダー付)HS310/3S-06/07/08/10/12/13/14/17/19/21、(ディープソケット:6角)3S-08L/10L/12L/13L/14L/17L、(ソケットホルダー:7個タイプ)250mm、(
ヘキサゴンソケットセット:ホルダー付)HH310/3H-2.5/03/04/05/06/07/08/10/3H-P2/P3、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)NS3、(スピンナハンドル)NS3、(エクステンションバー)305/75mm、306/150mm、(ボールジョイント)BJ30、(コンビネーションスパナ)CS-06/07/08/10/12/13/14/17/19/21、(モンキレンチ:目盛付)MW-250、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(ラジオペンチ:マスターグリップタイプ)RP-150G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)NK-150G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PHPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(パワーグリップスタビードライバー)PGSD-M2/P2:丸軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B
入組点数65点トラスコ品番432-7535質量(kg)23.1差込角(mm)9.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770質量(kg/セット)23.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする