サービスボードセット(シャッター付)(CS411C+C50B)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49323767 品番CS411
参考基準価格(税別)¥158,600 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

壁面収納で省スペース&作業効率アップ!!
付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。
付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。
フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。
横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。
軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。
ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。
信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。
キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。
プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。
付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。
様々な場面で活躍する充実の12.7sq.セット。

入組点数54点 トラスコ品番432-7551 セット内容(ソケット:12角)4D-13/14/17/19/21/22/24/26/27/30、(ソケットホルダー:6個タイプ)250mm/3本、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)RH4H、(ショートスピンナハンドル)NS4S、(エクステンションバー)321/150mm、(ボールジョイント)BJ40、(コンビネーションスパナ)CS-13/14/17/19/21/22/24/26/27/30、(ヘキサゴンソケット)4H-05/06/08/10/12/14、(モンキレンチ:目盛付)MW-300、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(ラジオペンチ:マスターグリップタイプ)RP-150G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)KN-150G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(パワーグリップスタビードライバー)PGSD-M2/P2:丸軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B 質量(kg)26 差込角(mm)12.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770 質量(kg/セット)26.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする