シャッター付サービスボード(ハーフタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49323803 品番C50B
参考基準価格(税別)¥57,600 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。
ツールを買い増しても対応できるよう多めに付属。

付属品鍵×2、L形フック(ショート)×5、L形フック×20、輪形フック×3、角形フック×4、ドライバーフック×5、壁掛用フック×2、スタンド×2、スタンド壁掛用フック取付ボルト×4 質量(kg)16.7 ケース質量(kg)16.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする