TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 工具セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ボードタイプ/パネルタイプ
サービスボードキャリー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49323812
品番
CSC2000
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
移動可能なキャスターと有孔ボードを備えた機能的なサービスボード取付け専用キャリー。
付属品
ベース取付ボルト×4、ワッシャ×12、ボード取付ボルト×8、取扱説明書×1
トラスコ品番
833-8051
質量(kg)
24.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1176×500×840
キャスター径(Φmm)
75
棚板耐荷重(kg)
49(5)
耐荷重N(kgf)
ベース:1960(200)
注意
※ユーザー様組立商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません