TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 工具セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ボードタイプ/パネルタイプ
サービスボードスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49323828
品番
CSS2000
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
サービスボードを適度な高さに取付けて作業場所を広く有効活用。
付属品
ボルト×12、ワッシャ×22、タッピングビス×4、ナット×10、取扱説明書×1
トラスコ品番
833-8052
質量(kg)
13.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1160×500×1711
キャスター径(Φmm)
38
棚板耐荷重(kg)
98(10)
耐荷重N(kgf)
785(80)
注意
※ユーザー様組立商品です。