※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

補修塗料エアゾールラッカー(農業機械用ラッカー)

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6本×420mL) ダークブラウン タイプヰセキ用 注文コード49323916 品番I-DB(I-ダークブラウン)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は色・タイプなど20種類から選べます 他の種類を見る

耐候性にすぐれ、美しく仕上がるアクリルペイント。

ダークブラウン 適合機種トラクター全般基本色(1976年以降) タイプヰセキ用 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49323925
2020-09-17
用途:
トラクターの塗装
農・林・水産業

古いトラクターの塗装に使用しました。純正色で十分な量があり満足できました。

対象商品:
49324038
2019-05-29
用途:
40年前のトラクターのレストア
その他業種

使い始めの際に若干色味のことなる塗料が出ましたが、恐らくは自分の撹拌が足りなかったためかと。色調は純正色と同等のもので、6本入りということから量も十分に足りるものであり、満足しています。今度は赤を注文したいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする