曜日別特売
K-BL4(K-黒4) 補修塗料エアゾールラッカー(農業機械用ラッカー) KOB 49323968

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

補修塗料エアゾールラッカー(農業機械用ラッカー)

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(6本×420mL)タイプクボタ用注文コード49323968品番K-BL4(K-黒4)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

耐候性にすぐれ、美しく仕上がるアクリルペイント。

適合機種トラクター、コンバイン全般タイプクボタ用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49323925
2020-09-17
用途: トラクターの塗装
農・林・水産業

古いトラクターの塗装に使用しました。純正色で十分な量があり満足できました。

対象商品 : 49324038
2019-05-29
用途: 40年前のトラクターのレストア
その他業種

使い始めの際に若干色味のことなる塗料が出ましたが、恐らくは自分の撹拌が足りなかったためかと。色調は純正色と同等のもので、6本入りということから量も十分に足りるものであり、満足しています。今度は赤を注文したいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする