KS-20 清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進 49324205 KS-20 清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進 49324205 KS-20 清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進 49324205 KS-20 清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進 49324205 KS-20 清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進 49324205

清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49324205 品番 KS-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用 50/60Hzどちらも使えます

消費電力(W)
50Hz:115
60Hz:146
吐出口径(Φmm)20 出力(kW)0.048 電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 揚程(m)3.9 全揚程(m)3.9 最大吐出量(L/min)40 吐出量(L/min)40 仕様清水用 使用液清水 用途清水の移送に 付属品カップリングパッキン タケノコニップル(20・15ミリ)・カップリング・ホースバンド トラスコ品番850-8489 質量(kg)3.3 回転数(min-1[r.p.m])50HZ:2800 60HZ:3200 寸法(幅W×高さH)(mm)133×230 電源コード(m)3 連続使用時間8 残水位(mm)24 運転可能最低水位(mm)80 アズワン品番64-9479-95
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※清水専用、汚水等には使用出来ません。

商品説明動画

KOSHIN 水中ポンプシリーズ 1〜8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07007795
2017-04-10
用途:
井戸水の汲み上げ
建設業・工事業

深さ9mの井戸水の汲み上げに使用しています。
スペックでは、全揚程15mとなっていますが、20mのホースを接続しても、汲み上げています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする