PSV-002-17D プチスケジュール2017 マンスリー ナカバヤシ 49324458

PSV-002-17D プチスケジュール2017 マンスリー ナカバヤシ 49324458 PSV-002-17D プチスケジュール2017 マンスリー ナカバヤシ 49324458

プチスケジュール2017 マンスリー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード49324458 品番PSV-002-17D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

カラフルな定番スリムサイズ

ブラック 紙質上質紙 寸法(横×縦)(mm)82×146 材質(表紙)透明PVCシート(しおり付) ページ数64 製本アジロ綴じ製本差し込み式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49324415
2023-11-30
用途:
事務用品

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする