ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの 手帳
ナカバヤシの 手帳本体
プチスケジュール2017 マンスリー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
49324467
品番
PSV-002-17DP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルな定番スリムサイズ
色
ドットピンク
紙質
上質紙
寸法(横×縦)(mm)
82×146
材質(表紙)
透明PVCシート(しおり付)
ページ数
64
製本
アジロ綴じ製本差し込み式