JST(日本圧着端子製造)
JST 端子 SBHSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
49324739
品番
SBHS-002T-P0.5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:BD / BHSコネクタハウジング●シリーズ:SBHS●最小ワイヤサイズmm2:0.08●最大ワイヤサイズmm2:0.22mm2●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:リン酸銅●最大接触抵抗:10 mΩ, 20 mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応