ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの 手帳
ナカバヤシの 手帳本体
デイリー2017 マンスリーカラード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
49324975
品番
DUV-A602-17G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
充実のメモ42ページが貯評の定番アイテム。ソリッドカラーのベーシックダイアリー。
色
グリーン
サイズ
A6
紙質
上質紙
寸法(横×縦)(mm)
105×148
材質(表紙)
力ラ-PVCシート
ページ数
96(しおり/1本付)
製本
糸綴じ製本差し込み式