DUV-A602-17S デイリー2017 マンスリーカラード ナカバヤシ 49325002

DUV-A602-17S デイリー2017 マンスリーカラード ナカバヤシ 49325002 DUV-A602-17S デイリー2017 マンスリーカラード ナカバヤシ 49325002

デイリー2017 マンスリーカラード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード49325002 品番DUV-A602-17S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

充実のメモ42ページが貯評の定番アイテム。ソリッドカラーのベーシックダイアリー。

ブラウン サイズA6 紙質上質紙 寸法(横×縦)(mm)105×148 材質(表紙)力ラ-PVCシート ページ数96(しおり/1本付) 製本糸綴じ製本差し込み式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする