JST XSRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 仕様コネクタ A:ソケット●コネクタ B:ソケット●長さ:50mm●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●シリーズ:XSR●JST XSRシリーズ0.6 mmワイヤ対基板IDCワイヤ対基板ケーブルアセンブリ. 一方に0.6 mm XSRシリーズIDCソケットが付いているケーブルから構成されるXSRシリーズワイヤ対基板IDCケーブルアセンブリです。 このXSRソケットは、小型・省スペース設計で、信頼性の高い電気接続のためのツインUスロットIDCコンタクトを備えています。 このXSRソケットのハウジングは、ストレインリリーフ構造で、ケーブルをしっかりと保持します。 XSRソケットは、ロッキング機構により、XSRヘッダとしっかりかん合します。 しっかりと接続されるとカチっと音がします。 このXSR 0.6 mmワイヤ対基板ケーブルアセンブリは、XSR 0.6 mm SMT基板ヘッダとかん合します。ケーブル長は50 mmと150 mmの製品があります。 注文コード49326114 品番02XSRXSR36L50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕様・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ A:ソケット●コネクタ B:ソケット●長さ:50mm●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●シリーズ:XSR●JST XSRシリーズ0.6 mmワイヤ対基板IDCワイヤ対基板ケーブルアセンブリ. 一方に0.6 mm XSRシリーズIDCソケットが付いているケーブルから構成されるXSRシリーズワイヤ対基板IDCケーブルアセンブリです。 このXSRソケットは、小型・省スペース設計で、信頼性の高い電気接続のためのツインUスロットIDCコンタクトを備えています。 このXSRソケットのハウジングは、ストレインリリーフ構造で、ケーブルをしっかりと保持します。 XSRソケットは、ロッキング機構により、XSRヘッダとしっかりかん合します。 しっかりと接続されるとカチっと音がします。 このXSR 0.6 mmワイヤ対基板ケーブルアセンブリは、XSR 0.6 mm SMT基板ヘッダとかん合します。ケーブル長は50 mmと150 mmの製品があります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする