サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 秋冬 トップス
ストレッチ防寒ブルゾン
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
49327312
品番
BO31600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック×ブラック
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
種別
ブルゾン
材質
(ファスナー/フロント、左胸ポケット)樹脂
胸囲(cm)
111
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
66
生地
ストレッチ裏ラミネート
生地性能
一時撥水、軽量、保温、スーパーストレッチ、防風、ソフト感、フィット性