ストレッチ防寒ブルゾン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L 注文コード49327416 品番BO31600
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど18種類から選べます 他の種類を見る
キャメル×ブラック サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 種別ブルゾン 材質(ファスナー/フロント、左胸ポケット)樹脂 胸囲(cm)131 肩幅(cm)54 袖丈(cm)67 着丈(cm)72 生地ストレッチ裏ラミネート 生地性能一時撥水、軽量、保温、スーパーストレッチ、防風、ソフト感、フィット性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49327328
2023-12-12
用途:
土木
株式会社ダイセー 様 (建設業・工事業)

ありがとうございました!

また宜しくお願い致します!

対象商品:
49327382
2021-03-01
用途:
通勤時
建設業・工事業

カラー気に入ってますが、内ポケットが
貧弱で左の外側ポケット
も携帯が入れずらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする