曜日別特売
901250/32-1043-3-100-11-2500/000 Jumo 熱電対センサ Lタイプ JUMO 49327505

Jumo 熱電対センサ Lタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49327505品番901250/32-1043-3-100-11-2500/000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様熱電対タイプ:L 、 プローブ径:3mm 、 プローブの長さ:100mm 、 最大検出温度:+1200℃ 、 応答時間:2.8 (水) s、64 (空気) s 、 DIN 43710及びIEC 584準拠の無機絶縁熱電対、タイプK及びL. -200 → +1200 ℃の温度に対応 補強スリーブ及びシリコン絶縁、0.5 mm 2 補償リード 短い応答時間 用途に合わせた設置長
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする