曜日別特売
901030/10-150-1042-6-100-104/000 Jumo 熱電対センサ Lタイプ JUMO 49327523

Jumo 熱電対センサ Lタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49327523品番901030/10-150-1042-6-100-104/000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様熱電対タイプ:L 、 プローブ径:7mm 、 プローブの長さ:100mm 、 最大検出温度:+600℃ 、 ねじ込み式熱電対、端子ヘッド付き、フォームJ、タイプL. 液体媒質やガス媒質中での温度測定向け 負圧又は過圧の場合、この設置形式の不浸透性は重要な選択基準 用途: 暖房及び機器エンジニアリング、炉建設 鋳造アルミ製の端子ヘッドは、最大100 ℃の周囲温度に対応 保護チューブは化学的な影響や機械的損傷から測定インサートを保護 測定インサート: DIN43710準拠の熱電対(素子) 密封可能な端子ヘッド G1/2ねじ ステンレススチール製保護チューブ、材料番号1.4571
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする