シールテープ

(257件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5巻) 注文コード 49327714 品番 15m
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

配管ねじのシール材に使用

テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.1 基材PTFE 使用温度範囲(℃)-190〜260 用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適 耐熱温度(℃)-190〜260 引張強度(N/mm2)8
注意
※引火性、爆発性、有毒ガスのシール材としてご使用になる際は取り扱いに注意願います。

商品説明動画

シールテープ.
この動画は、22人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:8
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:622

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 257
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49327705
2025-12-27
用途:
オイル交換

トランスファーオイルの交換時にドレンボルトに巻きます。
全く問題なく使えます

2025-11-04
用途:
諸作業、ねじ込みなど
前田モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

シールテープ自体は比較的丈夫ですが、使用しているとテ−プがカバーと本体のすき間、溝に入って一回使うと7,8センチが無駄になります。ここが改善されないと二度と買いません。結局高い物になる。

2025-09-29
用途:
配管修理時

いつ使うか分かりませんが、ないと困るので何個か予備として買っておきます。
安くて、何かを購入するついでに買います。
物は、問題ありません。

2025-10-25
用途:
シールテープ

使い勝手が良く適量で過不足ない使用感で助かりました。

2025-04-23
用途:
二輪車のメンテナンス
サービス業

薄手で切れにくいところはありますが、価格で見れば必要十分な性能です。切れにくい点はハサミでカットするようになりましたが、結果として末端処理が綺麗になり、使用頻度もそこまで多くないため不満はありません。

2026-01-29
用途:
作業時
有限会社エステック 様 (建設業・工事業)

消耗品なので安く購入できるシールテープを
購入してます。
問題なく使えてますので、定番商品です。

2025-07-17
用途:
水道・エアツールの漏れ止め
サービス業

近隣ホームセンターで購入していましたが、同じ価格でたくさん数量の入っていた為試しに購入してみました。これから差を確かめたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49327705
2025-04-15
用途:
配管の漏れ防止
株式会社浜松木工 様

1メートルテープを巻いたものが5個届きました。私の用途では5メートル巻きで価格が安い方が有難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
中央の穴径を教えて下さい。
回答:
中央の穴径は約28.9mmです。
2023-10-17
質問:
ガソリンへの耐性はございますか。
回答:
ガソリンへの耐性はございません。
2人が参考にしています
2023-10-17
質問:
使用温度範囲を教えてください。
回答:
使用温度範囲は-190〜260℃です。
2023-10-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする