仕様ジャンクションボックス
幅(mm)104
高さ(mm)104
規格DIN EN 60670-1/-22、 IEC 60670-1/-22
定格絶縁電圧(V)1000
深さ(mm)70
取付寸法(mm)83×83×55
保護等級IP66
材料ポリプロピレン
同梱部品外部ブラケット、固定ストラップ、シーリングプラグ
耐熱温度(℃)-25〜80
ケーブル・ケーブルエントリのタイプ:弾性メンブレン・メトリックノックアウトのサイズ:M20/M25(壁)・ケーブルエントリのシール範囲:9mm-17mm(壁)、6mm-15mm(底)
周囲温度(℃)-25〜40、35(最大周囲温度24時間)
強度IK07(衝撃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性【材料】IEC 60695-2-11に準拠したグローワイヤーテスト:750℃・ハロゲンフリー:はい・シリコンフリー:はい
適用領域屋内設置
機械的性能・蓋の留め具のタイプ:クイックロック、クォーターターンで開閉し、ロック位置がよく見える(オープン-ロック)・付属品なしで密封可能:はい
正味質量(kg)0.122
相対湿度(%RH)≦50( at 40 ℃)、≦100(at 25 ℃)
ケーブルのエントリ数7(壁)、1(底)