オーディオ延長ケーブル ステレオミニプラグ ステレオミニジャック 極細 コンパクトコネクタ ブラック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49327897 品番 DH-MPJN15
参考基準価格(税別)¥1,447 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオ延長ケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。
お手持ちの3.5Φステレオミニプラグケーブルを延長できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニ延長ケーブルです。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。

ケーブル長(m)1.5 ブラック コネクタ形状3.5Φ 3極ステレオミニジャックー3.5Φ 3極ステレオミニプラグ 対応機種3.5Φステレオミニプラグケーブル及び、3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びコンポ等

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:669

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-15
用途:
スピーカー配線延長

PCとモニターが離れているのでスピーカ配線を延長するために購入。普通に使えています。

対象商品:
49327897
2024-03-19
用途:
ヘッドホン
菊地建設株式会社 様 (建設業・工事業)

ワイヤレスの時代に 
持っていた密閉型を
使用したくて 購入。

対象商品:
49327897
2018-03-07
用途:
携帯型スピーカーにある上向きピンジャックにiPodを直挿し(スピーカーと上下に接続)していたが、そのスピーカーピンジャックにiPhoneを挿すとスピーカーごと倒れるのでこの延長ケーブルを購入

問題無く使用しています、コスパも納得です。
あとは耐久性が価格と比較してどうかと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする