JUNC BOX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49327898 品番KF0400C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジャンクションボックス 幅(mm)104 高さ(mm)104 規格DIN EN 60670-1/-22、 IEC 60670-1/-22 定格絶縁電圧(V)1000 深さ(mm)70 取付寸法(mm)83×83×55 保護等級IP66/IP67/IP69、IP67:最大1m/30分間の一時的な浸水、IP69:水圧最大100バール、水温最大80℃、距離≧0.15m 材料ポリカーボネート 同梱部品外部ブラケット、固定ストラップ、シーリングプラグ 耐熱温度(℃)-25〜100 ケーブル- 周囲温度(℃)-25〜70、55(最大周囲温度24時間) 強度IK09(衝撃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性【材料】IEC 60695-2-11に準拠したグローワイヤーテスト:960℃・ハロゲンフリー:はい・シリコンフリー:はい・UL 94:V-0・全天候:はい(日射、氷、海水、腐食、耐熱性、耐衝撃性による紫外線への耐性) 適用領域屋外設置 機械的性能・蓋の留め具のタイプ:クイックロック、クォーターターンで開閉し、ロック位置がよく見える(オープン-ロック)・付属品なしで密封可能:はい 正味質量(kg)0.138 相対湿度(%RH)≦50( at 40 ℃)、≦100(at 25 ℃) ケーブルのエントリ数-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする