曜日別特売
DH-MPJN30 オーディオ延長ケーブル ステレオミニプラグ ステレオミニジャック 極細 コンパクトコネクタ ブラック エレコム 49327906

DH-MPJN30 オーディオ延長ケーブル ステレオミニプラグ ステレオミニジャック 極細 コンパクトコネクタ ブラック エレコム 49327906
DH-MPJN30 オーディオ延長ケーブル ステレオミニプラグ ステレオミニジャック 極細 コンパクトコネクタ ブラック エレコム 49327906
DH-MPJN30 オーディオ延長ケーブル ステレオミニプラグ ステレオミニジャック 極細 コンパクトコネクタ ブラック エレコム 49327906

オーディオ延長ケーブル ステレオミニプラグ ステレオミニジャック 極細 コンパクトコネクタ ブラック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1本注文コード49327906品番DH-MPJN30
参考基準価格(税別)¥1,868販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオ延長ケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。
お手持ちの3.5Φステレオミニプラグケーブルを延長できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニ延長ケーブルです。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。

ケーブル長(m)3ブラックコネクタ形状3.5Φ 3極ステレオミニジャックー3.5Φ 3極ステレオミニプラグ対応機種3.5Φステレオミニプラグケーブル及び、3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びコンポ等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-15
用途: スピーカー配線延長

PCとモニターが離れているのでスピーカ配線を延長するために購入。普通に使えています。

対象商品 : 49327897
2024-03-19
用途: ヘッドホン
菊地建設株式会社建設業・工事業

ワイヤレスの時代に 
持っていた密閉型を
使用したくて 購入。

対象商品 : 49327897
2018-03-07
用途: 携帯型スピーカーにある上向きピンジャックにiPodを直挿し(スピーカーと上下に接続)していたが、そのスピーカーピンジャックにiPhoneを挿すとスピーカーごと倒れるのでこの延長ケーブルを購入

問題無く使用しています、コスパも納得です。
あとは耐久性が価格と比較してどうかと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする