JUNC BOX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49327916 品番DK0600G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジャンクションボックス 幅(mm)130 高さ(mm)130 規格DIN EN 60670-1/-22、 IEC 60670-1/-22 定格絶縁電圧(V)1000 深さ(mm)77 取付寸法(mm)102×102×62 保護等級IP66 材料ポリプロピレン 同梱部品外部ブラケット、固定ストラップ、シーリングプラグ 耐熱温度(℃)-25〜80 ケーブル・ケーブルエントリのタイプ:弾性メンブレン・メトリックノックアウトのサイズ:M25/M32(壁)・ケーブルエントリのシール範囲:9mm-21mm(壁)、9mm-20mm(底) 周囲温度(℃)-25〜40、35(最大周囲温度24時間) 強度IK07(衝撃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性【材料】IEC 60695-2-11に準拠したグローワイヤーテスト:750℃・ハロゲンフリー:はい・シリコンフリー:はい・UL 94:V-2 適用領域屋内設置 機械的性能・蓋の留め具のタイプ:クイックロック、クォーターターンで開閉し、ロック位置がよく見える(オープン-ロック)・付属品なしで密封可能:はい 正味質量(kg)0.176 相対湿度(%RH)≦50( at 40 ℃)、≦100(at 25 ℃) ケーブルのエントリ数7(壁)、1(底)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする