仕様ジャンクションボックス
幅(mm)210
高さ(mm)155
規格DIN EN 60670-1/-22、 IEC 60670-1/-22
定格絶縁電圧(V)1000
深さ(mm)92
取付寸法(mm)120×175×76
保護等級IP66、付属のグロメットのIP保護等級3xESM 40: IP55、シーリング範囲
材料ポリカーボネート
同梱部品外部ブラケット、シーリングプラグ
耐熱温度(℃)-25〜80
ケーブル・ケーブルエントリのタイプ:メトリックノックアウト・メトリックノックアウトのサイズ:M25/M32/M40(壁)、M32(底)
周囲温度(℃)-25〜40、35(最大周囲温度24時間)
強度IK07(衝撃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性【材料】IEC 60695-2-11に準拠したグローワイヤーテスト:750℃・ハロゲンフリー:はい・シリコンフリー:はい・UL 94:V-2
適用領域屋内設置
機械的性能・蓋の留め具のタイプ:クイックロック、クォーターターンで開閉し、ロック位置がよく見える(オープン-ロック)・付属品なしで密封可能:はい
正味質量(kg)0.444
相対湿度(%RH)≦50( at 40 ℃)、≦100(at 25 ℃)
ケーブルのエントリ数10(壁)、2(底)