USBハブ 2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cm

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード49327994 品番U2H-SN4NBF2BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,810
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ポップでコンパクトなスティックタイプ。パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる4ポートUSB2.0ハブ。

ポート数4 USBケーブル長(cm)7(コネクタ除く) 仕様アップストリーム(パソコン側)ポート数:1ポート、ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数:4ポート ブルー 質量(g)約23.8 ケーブル長(m)0.07 対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×22×12(ケーブル除く) 対応コネクタUSB Type-A 動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80%(結露なきこと) 接続端子USB Type-A 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)7 USBポート数4 インターフェイスUSB2.0/1.1 供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満) データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0/1.1 コネクタ形状-アップストリームUSB A×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB A×4 USB規格USB 2.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49327994 U2H-SN4NBF2BU 49327976 U2H-SN4NBBK USBハブ 2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cm エレコム USBハブ 2.0 4ポート バスパワー コンパクト スティックタイプ ケーブル長 7cm エレコム 1個 929 税込1,022 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
PCでの事務作業

簡単プラグインで即使用可。今のところ問題無しです。

2026-01-21
用途:
パソコン接続
有限会社中村隆彦ダンススタジオ 様 (サービス業)

お手頃な値段の割に、接続も簡単で、便利だと思います。早く届いたので助かりました。

対象商品:
49328003
2022-06-30
用途:
仕様機器が増えまして、
卸売・小売業

これでいくつ目のUSBハブなのか、PC以外の充電に使うことも多くなりました、突然の断線で個別機器が無充電になり気が付く、そこでパイロットランプ付きにしました、これで断線チェックが可能になりました。移動時カバンの中で目立つようにグリーンにしました。

3人が参考にしています
対象商品:
49328012
2022-08-02
用途:
日々のパソコン業務時
その他業種

元のパソコンにはUSBポートが2つしかなく困っていましたが、これを使うことで毎回抜いたり挿したりせずにストレスフリーで仕事ができるようになりました!顔の絵文字もかわいく、見るたびに癒されています。

2人が参考にしています
対象商品:
49327976
2022-09-20
用途:
USB挿入口の追加
医療・福祉・介護関連業

PCのUSB挿入口が2つしか無い為に購入
いちいちUSBの差し替えをせずに楽になりました。
少しコードが短く、もう10cm程コードが長いと良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
49327976
2022-06-30
用途:
検査装置内のUSB機器接続用
製造業

装置内のスペースが限られているので、コンパクトで場所を取らず配線が楽でした。もう少しケーブルが長いほうが良かったです。

対象商品:
49327976
2022-03-16
用途:
評価機作製

コンパクトで使いやすいです。あと10cmくらいケーブルが長いともっと良かったかな。

対象商品:
49327976
2021-10-16
用途:
外出時のUSBでの印刷作業
建設業・工事業

パソコンにUSBポートが1つしかなかったので、複数USBが欲しくて買いました。値段もお手頃で使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする