簡単プラグインで即使用可。今のところ問題無しです。
お手頃な値段の割に、接続も簡単で、便利だと思います。早く届いたので助かりました。
これでいくつ目のUSBハブなのか、PC以外の充電に使うことも多くなりました、突然の断線で個別機器が無充電になり気が付く、そこでパイロットランプ付きにしました、これで断線チェックが可能になりました。移動時カバンの中で目立つようにグリーンにしました。
元のパソコンにはUSBポートが2つしかなく困っていましたが、これを使うことで毎回抜いたり挿したりせずにストレスフリーで仕事ができるようになりました!顔の絵文字もかわいく、見るたびに癒されています。
PCのUSB挿入口が2つしか無い為に購入
いちいちUSBの差し替えをせずに楽になりました。
少しコードが短く、もう10cm程コードが長いと良かったです。
装置内のスペースが限られているので、コンパクトで場所を取らず配線が楽でした。もう少しケーブルが長いほうが良かったです。
パソコンにUSBポートが1つしかなかったので、複数USBが欲しくて買いました。値段もお手頃で使いやすかったです。