仕様ジャンクションボックス
幅(mm)93
高さ(mm)93
規格DIN EN 60670-1/-22、 IEC 60670-1/-22
定格絶縁電圧(V)1000
深さ(mm)62
取付寸法(mm)74×74×47
保護等級IP66/IP67/IP69、IP67:最大1m/30分間の一時的な浸水、IP69:水圧最大100バール、水温最大80℃、距離≧0.15m
材料ポリカーボネート
同梱部品外部ブラケット、固定ストラップ、シーリングプラグ
耐熱温度(℃)-25〜100
ケーブル-
周囲温度(℃)-25〜70、55(最大周囲温度24時間)
強度IK09(衝撃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性【材料】IEC 60695-2-11に準拠したグローワイヤーテスト:960℃・ハロゲンフリー:はい・シリコンフリー:はい・UL 94:V-0・全天候:はい(日射、氷、海水、腐食、耐熱性、耐衝撃性による紫外線への耐性)
適用領域屋外設置
機械的性能・蓋の留め具のタイプ:クイックロック、クォーターターンで開閉し、ロック位置がよく見える(オープン-ロック)・付属品なしで密封可能:はい
正味質量(kg)0.108
相対湿度(%RH)≦50( at 40 ℃)、≦100(at 25 ℃)
ケーブルのエントリ数-