ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
MAS-RHAハーファングルコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49328965
品番
MAS-RHA16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)とOリングで完全に締付ができる為に、トラブルの解消となります。
材質
CAC202
寸法D(mm)
20.5
寸法D(inch)
1/2
寸法d(mm)
14.2
寸法c(mm)
14.5
寸法L(mm)
43
寸法I(mm)
13
寸法t(mm)
6.5
寸法E1(mm)
26
寸法F1(mm)
30
寸法b1(mm)
14
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
32
質量(g)
115