KCP-JLアングルコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)28 シェルサイズJL14 注文コード49329123 品番KCP-12A-JL14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法D・シェルサイズなど54種類から選べます 他の種類を見る

JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式
各社JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。

材質(スクリューナット・袋ナット)C3604 質量(g)110 タイプ90°アングル 寸法a(mm)7.0 寸法F(mm)28 寸法D(mm)28 寸法E(mm)26 寸法b(mm)4.1 寸法I(mm)10.7 寸法G(mm)6 寸法c(mm)16.1 シェルサイズJL14 寸法V3/4-24、UNEF-2B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする