ネオフレックス
ネオフレックスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
ネオフレックスの 電線管
ネオフレックスの 金属製可とう電線管
MAS-E管コネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49329622
品番
MAS22S-E25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、ネジなしの薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
材質
C3604
適合電線管
E-25
寸法d(mm)
20.0
寸法c(mm)
17.0
寸法b1(mm)
16.0
寸法L(mm)
39.0
寸法E(mm)
35.0
寸法F(mm)
38.0
寸法G
6
質量(g)
164